› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DF-UP 6 PIASTRA TERMINALE FLANGIATA

Cod. Rexel CX3060856
Cod. Produttore 3060856
Cod. EAN 4046356607766

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra terminale
  • Connessione: a vite
  • Profondità: 24,7 mm
  • Larghezza: 4,5 mm
  • Altezza: 21 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: DF-UP 6
  • Montaggio: flangiato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio flangiato, innestabile sulla spina UP 6/..., tipo di connessione: Connessione a vite, profondità: 24,7 mm, larghezza: 4,5 mm, altezza: 21 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

4,45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

DF-UP 6 PIASTRA TERMINALE FLANGIATA