› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DF-UP 4

Cod. Rexel CX3047426
Cod. Produttore 3047426
Cod. EAN 4046356291095

Informazioni principali

  • Profondità: 49,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 100,8 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-UTME 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 49,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 100,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

DF-UP 4