Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT129CILS
Cod. Produttore
SMT129CILS
Cod. EAN
8006588175514

Informazioni di prodotto

DEVIAZ."T" E SCAT.UT.SIM.CILIEGIO S.DL3
Descrizione del produttore: Deviatore a leva con scatola di derivazione, caratterizzato da un design semplice e funzionale. Realizzato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, è ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente dei circuiti. Il colore ciliegio conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti. La struttura è progettata per facilitare il montaggio e l’uso quotidiano, assicurando durata e resistenza nel tempo.

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

altezza canale del battiscopa

120 mm

profondità del canale battiscopa

29 mm

colore della parte superiore

Altro

Produttore

Deviatore leva con scatola derivazione ciliegio per impianti elettrici residenziali