Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT129DTAL
Cod. Produttore
SMT129DTAL
Cod. EAN
8006588175620

Informazioni di prodotto

DEVIAZ."T" 120/120 SIM.ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Deviatore a leva con dimensioni 120x120 mm, realizzato in alluminio satinato. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione funzionale per l'interruzione e la deviazione del circuito elettrico. Il materiale in alluminio conferisce resistenza e un aspetto moderno, adatto a installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La superficie satinata assicura una finitura elegante e facile da pulire, integrandosi perfettamente con diversi stili di arredamento elettrico.

materiale

Plastica

altezza canale del battiscopa

120 mm

profondità del canale battiscopa

29 mm

colore della parte superiore

Alluminio

Produttore

Deviatore leva 120x120 mm alluminio satinato per circuiti elettrici residenziali e commerciali