Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4003C
Cod. Produttore
K4003C
Cod. EAN
8005543612484

Informazioni di prodotto

L.NOW - deviatore connesso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

colore

nero

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di carico

universale e LED retrofit

esecuzione

triac

composizione

elemento base con alloggiamento completo

frequenza

47 Hz

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

corrente di dimensionamento

1.3 A

tensione nominale

230 V

codice RAL (simile)

7015

potenza di interruzione

5 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Deviatore Connesso Bticino Living Now

€ 39,77 x 1 pz.
(pz.)