Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10103AC
Cod. Produttore
10103AC
Cod. EAN
8033335021596

Informazioni di prodotto

Il deviatorio UR10103AC offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con elevata affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
  • Modulo compatto da 1 modulo per un montaggio rapido
  • Riduzione dei tempi di posa e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con comando 10A
  • Materiali resistenti come l'acciaio scuro per lunga durata
  • Affidabilità nel controllo delle linee elettriche
Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, acciaio scuro Descrizione del produttore: Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, acciaio scuro

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore