Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AXC100Z
Cod. Produttore
31AXC100Z
Cod. EAN
8009561214514

Informazioni di prodotto

P31-Deriv. T discesa var. piano 100x75 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

100 mm

larghezza della derivazione

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

Derivazione verticale a T\ in discesa con variazione di piano completa di coperchio 100x75 mm Z P31 [31AXC100Z]"