Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT129BE
Cod. Produttore
SMT129BE
Cod. EAN
8006588175354

Informazioni di prodotto

DEVIAZ."T" E SCAT.UT.SIMMETRIS B 9010
Descrizione del produttore: Derivazione a T per canalina elettrica con scatola di utenza simmetrica a 90 gradi, ideale per la distribuzione ordinata e protetta dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e di colore bianco, garantisce un'installazione pulita e funzionale negli impianti elettrici civili e industriali, assicurando sicurezza e facilità di manutenzione.

materiale

Plastica

altezza canale del battiscopa

120 mm

profondità del canale battiscopa

29 mm

colore della parte superiore

Bianco

Produttore

Derivazione a T con scatola utenza simmetrica 90° bianca per impianti elettrici civili e industriali