Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCT125
Cod. Produttore
CONCT125
Cod. EAN
8006588126417

Informazioni di prodotto

DERIVAZ. A "T" CAN. 125 B.9010
Derivazione a T per canalizzazione da 125 mm, ideale per impianti elettrici professionali. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una connessione sicura e duratura tra condotti, assicura un'installazione efficiente e ordinata. Adatta per la distribuzione e la derivazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili, facilita la gestione dei percorsi elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Derivazione a T per canalizzazione da 125 mm, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di installazione, ideale per la distribuzione e il collegamento dei cavi all’interno di canaline. Questo componente è fondamentale per creare diramazioni ordinate e funzionali, mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Derivazione a T canalizzazione 125 mm materiali resistenti impianti elettrici civili e industriali