›

DEKOFIL E27 45X70 1W WARM

Cod. Rexel WX4500092
Cod. Produttore 4500092
Cod. EAN 8025241224871

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 45x75 mm
  • Potenza: 1W
  • Temperatura colore: Warm
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Serie: DEKOFIL
  • Tipo: Lampada LED
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

DEKOFIL E27 45X70 1W WARMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: DEKOFIL E27 45X70 1W WARMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
DEKOFIL E27 45X70 1W WARM