› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DEK-REL- 5/I/1

Cod. Rexel CX3003185
Cod. Produttore 3003185
Cod. EAN 4017918090494

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Serie: FB 10- 8-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

DEK-REL- 5/I/1