› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DEK-REL- 24/I/1

Cod. Rexel CX2914563
Cod. Produttore 2914563
Cod. EAN 4017918959159

Informazioni principali

  • • Larghezza interna: 100 mm
  • • Larghezza esterna: 122,6 mm
  • • Lunghezza: 1000 mm
  • • Profondità: 21,5 mm
  • • Tipo bloccaggio: elementi laterali
  • • Bloccaggio con piedino: incluso
  • • Indicazione lunghezza: profilo - 3,6 mm
  • • Serie: UM100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

1000 mm

altezza

100 mm

profondità

21,5 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

DEK-REL- 24/I/1