Prodotti /

Cod. Rexel
CX2940223
Cod. Produttore
2940223
Cod. EAN
4017918079925

Informazioni di prodotto

Modulo relè a stato solido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 5 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/ 100 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4,5 ... 5,5 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V