› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ

Cod. Rexel CX2955593
Cod. Produttore 2955593
Cod. EAN 4017918085568

Informazioni principali

  • Descrizione: UM-SE PORTA SCHEDA
  • Tipo: Componibile
  • Profilo: Incluso
  • Molla di bloccaggio: Presente
  • Elemento laterale: Incluso
  • Piedino di fissaggio: Assente
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Molla di bloccaggio, Elemento laterale, senza piedino di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ