› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100

Cod. Rexel CX2914576
Cod. Produttore 2914576
Cod. EAN 4017918959166

Informazioni principali

  • Profilo base: 127,5 mm
  • Larghezza interna: 122 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Bloccaggio: elementi laterali
  • Bloccaggio: con piedino
  • Indicazione lunghezza: superficie circuito - 9,5 mm
  • Serie: UM122-PROFIL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122 mm, larghezza profilo (esterna): 127,5 mm, lunghezza: 1000 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 9,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

1000 mm

altezza

122 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100