› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G

Cod. Rexel CX2947873
Cod. Produttore 2947873
Cod. EAN 4017918082987

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Lunghezza: 75 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Altezza: 47,5 mm
  • Senza feritoia ventilazione
  • Con piedino fissaggio
  • Con circuito stampato
  • Serie: EMG 30-B5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 75 mm, senza feritoia di ventilazione, Parte inferiore e superiore con piedino di fissaggio, con circuito stampato e punti di appoggio per la saldatura, guidati su morsetti MKDS 3/..., collegamento trasversale: senza connettore bus, larghezza: 30 mm, altezza: 47,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

30 mm

profondità

75 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G