› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ

Cod. Rexel CX2955603
Cod. Produttore 2955603
Cod. EAN 4017918085575

Informazioni principali

  • Descrizione: UM-SE-A73 PORTA SCHEDA
  • Tipo: Componibile
  • Profilo: Incluso
  • Molla di bloccaggio: Presente
  • Elemento laterale: Con esecuzione alta
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Molla di bloccaggio, Elemento laterale, esecuzione alta

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ