› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-344D1FB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,

Cod. Rexel KM185749
Cod. Produttore 185749
Cod. EAN 4015081812486

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore di frequenza
  • Tensione nominale: 400-480 V AC
  • Corrente nominale: 4,1 A
  • Potenza motore: 1,5 kW / 2 HP
  • Sovraccarico: 150% per 60 s
  • Grado protezione: IP20/NEMA 0
  • Bus integrati: OP-Bus/Modbus RTU/CANopen
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DC1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 4.1 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 1.5 kW, 150 % sovraccarico: IM = 3.6 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 2 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 3.4 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Collegamento bus di campo (opzionale): SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Grandezza: FS2, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

4,1 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

DC1-344D1FB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,