› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-34046FB-A20CE1 INVERTER 22KW, 4

Cod. Rexel KM185782
Cod. Produttore 185782
Cod. EAN 4015081812813

Informazioni principali

  • Potenza: 22KW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Sistema: Trifase in/out
  • Alimentazione: Stabile e duratura
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM185782 è un dispositivo potente e versatile, progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con una potenza di 22KW, è ideale per applicazioni che richiedono un'energia affidabile. Questo inverter supporta una frequenza di rete di 50/60 Hz e funziona con un sistema trifase sia in ingresso che in uscita, garantendo un'efficienza ottimale. Scegli KM185782 per un'alimentazione elettrica stabile e duratura nelle tue applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

173 mm

altezza

418,5 mm

profondità

211 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

46 A

tensione di rete

380 ... 480 V

DC1-34046FB-A20CE1 INVERTER 22KW, 4