› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-12011FB-A20CE1 INVERTER 2,2KW,

Cod. Rexel KM185815
Cod. Produttore 185815
Cod. EAN 4015081813148

Informazioni principali

  • Potenza: 2,2 kW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Uscita: Trifase
  • Ingresso: Monofase
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM185815 è un dispositivo elettrico altamente efficiente, progettato per offrire prestazioni ottimali con una potenza di 2,2 kW. Questo modello, con frequenza di rete di 50/60 Hz, è ideale per applicazioni che richiedono un'uscita trifase, mentre l'ingresso monofase garantisce versatilità e facilità di integrazione. Realizzato con materiali di alta qualità, l'inverter KM185815 si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze elettriche moderne.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

11 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-12011FB-A20CE1 INVERTER 2,2KW,