Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127130
Cod. Produttore
127130
Cod. EAN
8010703361881

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 25W con corrente costante di 700mA, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Dotato di alta efficienza e compatibilità con lampade LED, assicura un funzionamento stabile e sicuro. Include tecnologia HPF per migliorare la qualità dell'alimentazione e ridurre le interferenze. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione continua e precisa, questo alimentatore è una soluzione efficiente per sistemi di illuminazione a LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

15 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

28 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

122 mm