Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127910
Cod. Produttore
127910
Cod. EAN
8010703376304

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore DC da 180W con uscita a 12V, dotato di controllo dimmerabile 1-10V per una gestione precisa dell’illuminazione. Progettato per garantire elevata efficienza e affidabilità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e regolabile. La sua struttura compatta e le prestazioni costanti lo rendono una soluzione adatta per sistemi di illuminazione professionali.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

47 mm

larghezza

78 mm

lunghezza

256 mm