Prodotti /

Cod. Rexel
CP7130868
Cod. Produttore
7130868
Cod. EAN
4012195047742

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DBV 60 400 F FS
  • Tipo: Coperchio curva verticale
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Compatibilità: Tutte curve verticali
  • Serie: FS
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Applicazione: Protezione curve discesa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per tutte le curve verticali in discesa con altezza del bordo 60.

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente