Prodotti /

Cod. Rexel
CP7130821
Cod. Produttore
7130821
Cod. EAN
4012195047629

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DBV 400 S FS COP CURVA VERTICALE 90
  • Tipo: Coperchio curva verticale
  • Applicazione: Tutte curve verticali
  • Angolo: 90 gradi
  • Serie: DBV 400 S FS
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per tutte le curve verticali in salita.

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente