Prodotti /

Cod. Rexel
CP6015630
Cod. Produttore
6015630
Cod. EAN
4012196937455

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa distanziatrice
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Materiale: Acciaio inox A4
  • Serie: DBL 50 100
  • Portata corrente: 100 A
  • Tipo: Staffa distanziatrice
  • Utilizzo: Passerelle grigliate
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa distanziatrice per passerelle portacavi e passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile