Prodotti /

Cod. Rexel
CP6049123
Cod. Produttore
6049123
Cod. EAN
4012196610020

Informazioni di prodotto

  • Spessore lamiera: 2,0 mm
  • Altezza ondulata: 1,3 mm
  • Aperture preforate: 100 mm distanza
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo: coperchio scanalato
  • Uso: passerella calpestabile
  • Compatibilità: sistema BKR
  • Serie: DBKR 300 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR. Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm. Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

3,3 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Appoggiato

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa