Prodotti /

Cod. Rexel
CP6049121
Cod. Produttore
6049121
Cod. EAN
4012196610013

Informazioni di prodotto

  • Spessore lamiera: 2,0 mm
  • Altezza ondulata: 1,3 mm
  • Aperture preforate: 100 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo passerella: BKR
  • Installazione tenditore: possibile
  • Serie: DBKR 200 FS
  • Design: mandorlato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR. Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm. Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

3,3 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Appoggiato

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa