Prodotti /

Cod. Rexel
CP1147348
Cod. Produttore
1147348
Cod. EAN
4012196490028

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado scorrevole con molla
  • Compatibilità: Profilati MS4121 e MS4141
  • Serie: Rail system
  • Filettatura: M12 A4
  • Tipo: Dado scorrevole
  • Materiale: Acciaio inox A4
  • Applicazione: Fissaggio profilati
  • Meccanismo: Molla integrata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Dado scorrevole M12 in acciaio inossidabile A4, dotato di molla integrata per garantire una tenuta sicura e stabile. Progettato per applicazioni nel settore elettrico, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Le dimensioni compatte e la filettatura metrica M12 lo rendono ideale per l’assemblaggio su sistemi di guida e strutture di supporto. Non trattato superficialmente per mantenere le caratteristiche intrinseche dell’acciaio inox, è una soluzione affidabile per fissaggi robusti in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Dado scorrevole con molla per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141

Protezione della superficie

Non trattato

con molla

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

12

Serie

Rail system

Produttore

Dado scorrevole M12 A4 acciaio inox per profilati MS4121/4141