› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DA1-35017NB-A20C INVERTER 600V, 17

Cod. Rexel KM177040
Cod. Produttore 177040
Cod. EAN 4015081714834

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore frequenza
  • Tensione nominale: 500-600 V AC
  • Corrente nominale: 17 A
  • Potenza motore: 11 kW / 15 HP
  • Protezione: IP20 / NEMA 0
  • Bus integrati: OP-Bus, CANopen
  • Bus opzionali: Ethernet IP, PROFINET
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DA1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 500 V AC, trifase, 600 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 500 V AC, trifase, 600 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 17 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 8 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 500 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 150 % sovraccarico: IM = 17 A, Potenza motore assegnata Nota: a 525 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 150 % sovraccarico: IM = 16.6 A, Potenza motore assegnata Nota: a 550 - 600 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 15 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 17 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Collegamento bus di campo (opzionale): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Equipaggiamento: Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Grandezza: FS3, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

131 mm

altezza

273 mm

profondità

204 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

600 V

corrente di uscita nominale I2N

17 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

500 ... 600 V

DA1-35017NB-A20C INVERTER 600V, 17