› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DA1-34046FB-B55C INVERTER 22KW, 46A

Cod. Rexel KM169393
Cod. Produttore 169393
Cod. EAN 4015081658350

Informazioni principali

  • Potenza: 22KW
  • Corrente: 46A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo: Trifase ingresso/uscita
  • Serie: None
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Applicazione: Ambienti dinamici
  • Efficienza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM169393 della marca DA1 è un potente dispositivo da 22KW con una corrente di 46A, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo inverter è ideale per sistemi trifase, sia in entrata che in uscita. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende perfetto per affrontare le sfide di un ambiente di lavoro dinamico, offrendo efficienza e stabilità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

173 mm

altezza

450 mm

profondità

240 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP55

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

46 A

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 480 V

DA1-34046FB-B55C INVERTER 22KW, 46A