› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DA1-34014FB-A20C INVERTER 5,5KW, 14

Cod. Rexel KM169057
Cod. Produttore 169057
Cod. EAN 4015081655472

Informazioni principali

  • Potenza: 5,5 kW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Uscita: 3 fasi
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Robusto e affidabile
  • Efficienza: Alta
  • Serie: None
  • Modello: DA1-34014FB-A20C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter DA1-34014FB-A20C da 5,5KW rappresenta una soluzione potente e affidabile per le tue esigenze energetiche. Progettato per operare a frequenze di rete di 50/60 Hz, questo inverter è dotato di un'uscita a 3 fasi, garantendo prestazioni elevate e stabilità. Con un design robusto e materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo inverter di ultima generazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

131 mm

altezza

273 mm

profondità

204 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

14 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

DA1-34014FB-A20C INVERTER 5,5KW, 14