› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D9407S DEV.DISCESA 90 400X75

Cod. Rexel LA30451
Cod. Produttore 30451
Cod. EAN 8029210803272

Informazioni principali

  • Descrizione: D9407S DEV.DISCESA 90 400X75
  • Applicazione: Discesa e distribuzione
  • Dimensioni: 400x75 mm
  • Resistenza: Elevata meccanica e termica
  • Materiali: Alta qualità e durabilità
  • Compatibilità: Sistemi protezione superiori
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: LA30451

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30451 D9407S DEV.DISCESA 90 400X75 rappresenta una soluzione di alta qualità nel settore dell'impiantistica elettrica. Progettato per applicazioni di discesa e distribuzione di energia, questo componente si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce durata e resistenza alle condizioni più impegnative. La sua forma compatta e il design preciso facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento sicuro ed efficiente. La struttura è studiata per resistere a elevate sollecitazioni meccaniche e termiche, mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione e isolamento. La compatibilità con sistemi di protezione di livello superiore e le certificazioni di sicurezza attestano la qualità del prodotto. Ideale per impianti industriali e civili, questa discesa si integra facilmente nelle configurazioni più complesse, offrendo un'elevata efficienza energetica e un'ottima gestione delle dispersioni. La sua applicazione è perfetta per garantire un collegamento sicuro e stabile tra le apparecchiature elettriche e i sistemi di distribuzione, contribuendo a ottimizzare le performance dell'intero impianto.
D9407S DEV.DISCESA 90 400X75
€ 36,89 x 1 pz.
(pz.)