› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D9307S DEV.DISCESA 90 300X75

Cod. Rexel LA30443
Cod. Produttore 30443
Cod. EAN 8029210803197

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Struttura: rigida e stabile
  • Uso: industriale e outdoor
  • Finitura: alta qualità
  • Prestazioni: ottimali e durature
  • Serie: D9307S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30443 D9307S DEV.DISCESA 90 300X75 rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua struttura rigida garantisce stabilità e facilità di posa, mentre le dimensioni di 300x75 mm lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione da polvere, umidità e agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali e outdoor. La finitura superficiale di alta qualità previene l'usura e mantiene l'aspetto estetico nel tempo. La progettazione accurata e i materiali di prima scelta contribuiscono a garantire prestazioni ottimali e lunga durata. Questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità, sicurezza e versatilità in componenti di discesa per sistemi elettrici.
D9307S DEV.DISCESA 90 300X75
€ 30,50 x 1 pz.
(pz.)