› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D9207S DEV.DISCESA 90 200X75

Cod. Rexel LA30435
Cod. Produttore 30435
Cod. EAN 8029210803111

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: distribuzione elettrica
  • Isolamento: elevato
  • Protezione sovracorrenti: inclusa
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: D9207S
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30435 rappresenta una soluzione di discesa elettrica con dimensioni di 200x75 millimetri, ideale per applicazioni di distribuzione e protezione nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza, questo elemento è compatibile con standard di protezione IP e NEMA, assicurando resistenza a polvere e acqua. La sua struttura robusta e il design preciso facilitano l'installazione e il collegamento elettrico, favorendo un funzionamento efficiente e duraturo. La soluzione è adatta per ambienti industriali e civili, offrendo elevate prestazioni di isolamento e protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua versatilità permette di integrare facilmente sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità dell'impianto.
D9207S DEV.DISCESA 90 200X75
€ 24,50 x 1 pz.
(pz.)