› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D9107S DEV.DISCESA 90 100X75

Cod. Rexel LA30419
Cod. Produttore 30419
Cod. EAN 8029210802954

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Sistemi motore
  • Funzione: Dispositivo discesa
  • Serie: D9107S
  • Uso: Industriale e civile
  • Durabilità: Resistente ambienti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli articoli con codice LA30419 rappresentano dispositivi di discesa con dimensioni di 100x75 millimetri, realizzati con materiali di alta qualità e progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questi componenti sono ideali per installazioni che richiedono un funzionamento preciso e stabile, grazie alla loro robusta costruzione e alle caratteristiche di protezione IP. Sono compatibili con sistemi di protezione motore e dispositivi di commutazione, offrendo elevate prestazioni nel controllo e nella distribuzione di energia. La loro struttura resistente e il design accurato assicurano un'integrazione ottimale in ambienti industriali e civili, contribuendo a ottimizzare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La gamma di materiali utilizzati garantisce durabilità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, rendendoli una soluzione affidabile per applicazioni di distribuzione e protezione elettrica.
D9107S DEV.DISCESA 90 100X75
€ 19,76 x 1 pz.
(pz.)