› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D4207S DEV.DISCESA 45 200X75

Cod. Rexel LA30383
Cod. Produttore 30383
Cod. EAN 8029210802596

Informazioni principali

  • Serie: D4207S
  • Tensione nominale: 45 V
  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Grado protezione: IP resistente
  • Corrente massima: elevata potenza
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: impianti civili/industriali
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30383 D4207S DEV.DISCESA 45 200X75 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di discesa e distribuzione di energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un'ottima compatibilità con sistemi di cablaggio europei e internazionali. Ideale per impianti industriali e civili, questo dispositivo offre elevate prestazioni di isolamento e protezione, grazie anche al suo grado di protezione IP, che lo rende resistente a polvere e acqua. La sua forma compatta e il materiale di alta qualità facilitano l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza e efficienza. La versione 200X75 permette di gestire correnti di elevata potenza, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. La sua versatilità e affidabilità fanno di questo prodotto una scelta ideale per le esigenze di distribuzione elettrica professionale.
D4207S DEV.DISCESA 45 200X75
€ 22,04 x 1 pz.
(pz.)