› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

D4107S DEV.DISCESA 45 100X75

Cod. Rexel LA30367
Cod. Produttore 30367
Cod. EAN 8029210802435

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazione: Discesa energia
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Uso: Industriale e civile
  • Isolamento: Elevato
  • Serie: D4107S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LA30367 D4107S DEV.DISCESA 45 100X75 è un componente elettrico progettato per applicazioni di discesa e distribuzione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente permette una facile posa e un’efficace protezione contro agenti esterni, grazie anche al grado di protezione IP elevato. La forma compatta e le dimensioni ottimali facilitano il montaggio in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di isolamento e sicurezza. Ideale per impianti industriali e civili, assicura una distribuzione efficiente dell’energia con una struttura resistente e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di rete, garantendo un funzionamento stabile e sicuro nel tempo. Un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici.
D4107S DEV.DISCESA 45 100X75
€ 17,77 x 1 pz.
(pz.)