Prodotti /

Cod. Rexel
WX5200663
Cod. Produttore
5200663
Cod. EAN
8025241112802

Informazioni di prodotto

  • Tipo: D02
  • Colore: Grigio
  • Corrente nominale: 63A
  • Compatibilità: Fusibili standard D02
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Serie: WX5200663
Descrizione del produttore: Portafusibili D02 grigio con capacità di 63A, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione ottimale grazie alla compatibilità con fusibili standard D02. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e durevole.