Prodotti /

Cod. Rexel
WX5200650
Cod. Produttore
5200650
Cod. EAN
8025241112796

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibili: D02-GR
  • Corrente nominale: 50A
  • Materiale: resistente
  • Protezione: sovraccarichi
  • Compatibilità: fusibili standard D02
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Collegamento: stabile
  • Serie: WX5200650
Descrizione del produttore: Portafusibili D02 in materiale resistente, progettato per proteggere impianti elettrici con fusibili da 50A. Ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicura un collegamento stabile e una facile sostituzione dei fusibili. Adatto per applicazioni industriali e civili, è compatibile con fusibili standard D02, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.