Prodotti /

Cod. Rexel
WX5200635
Cod. Produttore
5200635
Cod. EAN
8025241112789

Informazioni di prodotto

  • Tipo: D02-GR
  • Corrente nominale: 35A
  • Funzione: Portafusibili
  • Protezione: Fusibili neodinamici
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Facilità uso: Inserimento rapido
  • Serie: WX5200635
Descrizione del produttore: Portafusibili D02 con capacità di 35A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile tramite fusibili neodinamici. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, questo componente è adatto per impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura consente un facile inserimento e sostituzione dei fusibili, assicurando un funzionamento efficiente e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti.