›

D-XTV 6 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1329515
Cod. Produttore 1329515
Cod. EAN 4063151623166

Informazioni principali

  • Profondità: 36 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 62,8 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-XTV 6
  • Tipo: piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 62,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-XTV 6 PIASTRA TERMINALE