›

D-XTV 10 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1329608
Cod. Produttore 1329608
Cod. EAN 4063151624378

Informazioni principali

  • Profondità: 42,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 72 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-XTV 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 42,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-XTV 10 PIASTRA TERMINALE