› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-UTTB 4 HV PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3000709
Cod. Produttore 3000709
Cod. EAN 4046356724647

Informazioni principali

  • Profondità: 57,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 75,6 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-UTTB 4 HV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 57,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 75,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-UTTB 4 HV PIASTRA TERMINALE