› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-UTT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3044676
Cod. Produttore 3044676
Cod. EAN 4046356914161

Informazioni principali

  • Profondità: 57,4 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 80,1 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-UTT 2,5/4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 57,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 80,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-UTT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE