› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-UTME 4 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3047491
Cod. Produttore 3047491
Cod. EAN 4046356510363

Informazioni principali

  • Serie: D-UTME 4
  • Profondità: 40 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 65 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 40 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 65 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-UTME 4 PIASTRA TERMINALE