› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-UTME 4/1P PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3057429
Cod. Produttore 3057429
Cod. EAN 4046356520119

Informazioni principali

  • Serie: D-UTME
  • Profondità: 40 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 70,3 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 40 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 70,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-UTME 4/1P PIASTRA TERMINALE