› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-UT 6-3L ACCESSORI MORSETTO

Cod. Rexel CX3046707
Cod. Produttore 3046707
Cod. EAN 4055626140308

Informazioni principali

  • Profondità: 91,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 110 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-UT 6-3L
  • Categoria: Accessori morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 91,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 110 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-UT 6-3L ACCESSORI MORSETTO