› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-TB 4-HESI PARETINA TERMINALE

Cod. Rexel CX3059812
Cod. Produttore 3059812
Cod. EAN 4046356643504

Informazioni principali

  • Profondità: 35,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 58 mm
  • Colore: grigio scuro
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-TB 4-HESI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 35,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 58 mm, colore: grigio scuro

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-TB 4-HESI PARETINA TERMINALE