› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-STU 4-TWIN

Cod. Rexel CX3033207
Cod. Produttore 3033207
Cod. EAN 4046356148184

Informazioni principali

  • Profondità: 54 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 81 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 54 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 81 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-STU 4-TWIN