› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

D-STU 10/ 4X2,5

Cod. Rexel CX3032211
Cod. Produttore 3032211
Cod. EAN 4046356052573

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 50
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: blu
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 50, corrente nominale: 32 A, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

50

D-STU 10/ 4X2,5